日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Lock 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
13
色
(インシュレータ)白
接続方式
ライトアングル
注文コード
29084467
品番
53426-1310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
この商品は
極数・色・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)白
ピッチ(mm)
2.5
極数
13
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき