日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Lock 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29084503
品番
53517-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート