日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Lock 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
9
接続方式
ストレート
注文コード
29084573
品番
53517-0910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・色・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.5
極数
9
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート