画像準備中

MicroClasp, MUO 2.5 端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(9000個) 注文コード29086463 品番56134-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)3 定格電圧(V)250 適合電線範囲 AWG(#)22to28 被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29086479
2021-06-08
用途:
コネクター作り
自動車・二輪車・自転車関連業

品物としての評価は問題ありませんが、
包装の仕方に問題あり。
1個1個が個別包装のため、まとまった数を注文したときは非常に開封に難儀します。
そして、環境上、非常に無駄な廃棄が出ます。
せめて、10個単位、50個単位、100個単位など、設けて頂きたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする