日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mega-Fit シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
注文コード
29087364
品番
76829-0002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
5.7
極数
2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
23
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
高導電性銅