曜日別特売
24cm(3.6L) アルミ外輪鍋 カンダ[厨房用品] 29109983

アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.6
内容量1個注文コード29109983品番24cm(3.6L)
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。

材質アルミニウムサイズ(cm)24容量(L)3.6板厚(mm)2.7内径×深さ(mm)240×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする