30cm(  9.3L) 18-0モリブデン実用鍋 カンダ[厨房用品] 29110288

18-0モリブデン実用鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)9.3
内容量1個注文コード29110288品番30cm( 9.3L)
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添サイズ(cm)30容量(L)9.3板厚(mm)1内径×深さ(mm)300×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする