カンダ[厨房用品]
18-0モリブデン実用鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ(cm)
33
18
22
24
27
30
33
36
39
容量(L)
11.9
2.6
4.2
5.3
7.2
9.3
11.9
15.5
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110297
品番
33cm(11.9L)
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添
サイズ(cm)
33
容量(L)
11.9
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
330×140