30cm(4.0L) 鉄打出揚鍋 カンダ[厨房用品] 29110674

鉄打出揚鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)4
内容量1個注文コード29110674品番30cm(4.0L)
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質サイズ(cm)30容量(L)4板厚(mm)1.6内径×深さ(mm)300×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする