36cm(6.0L) 鉄打出揚鍋 カンダ[厨房用品] 29110699

鉄打出揚鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)6
内容量1個注文コード29110699品番36cm(6.0L)
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質サイズ(cm)36容量(L)6板厚(mm)1.6内径×深さ(mm)360×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする