カンダ[厨房用品]
鉄打出揚鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ(cm)
51
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
容量(L)
14
2
3
4
5
6
7
9
11
13
14
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110744
品番
51cm(14.0L)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ(cm)
51
容量(L)
14
板厚(mm)
1.6
内径×深さ(mm)
510×105