スタイラスネオ 真空二重構造 スポーツマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29188803 品番F-2678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

運動後の水分補給に!サッと飲めるスポーツマグスポーツの後の水分補給にステンレス真空断熱構造だから冷たいままサッと飲めるマグボトル。
断熱2重構造でしっかり保冷できるスポーツマグ。片手で開けられるので素早く吸水できます。ロック機能のボタンも片手で簡単。
持ち運びに便利な専用ポーチ、肩掛けベルトとお名前記入欄がついています。ボトルを傷つけにくいモールド底。

容量(L)1 ブルー 材質本体:ステンレス銅、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、ポーチ:PVC・EVA 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×30 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする