安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29276626
2023-11-16
用途: レインシューズとして
農・林・水産業
24cmで注文したら、Sサイズ(@23.5から24)のものが送られてきました。
履けるかどうか心配でしたが、ピッタリサイズで軽いので履き心地はいい感じです。
ただ、商品のサイズ表記は、商品に記載されているものと同一にして欲しいです。
それと、他の方のレビューにもある通り、口が狭いのか形状故か分かりませんが、履くのに少し足を入れづらいです
対象商品 : 29276644
2023-06-15
用途: レインシューズとして
有限会社 柴藤自動車 様
23.0cmもないサイズの足でも挿入口が狭く脱ぎ履きが容易ではない。
使い勝手が悪い。
1人が参考にしています
対象商品 : 29276626
2022-10-21
用途: 庭掃除
その他業種
23、24、25cmとサイズが1cm刻みなので通常23-23.5cmで、厚手のソックスも履きたいし、と思って24cmを購入しましたが、ブッカブカ。二回り大きいです。厚手のソックスを履いても大きいです。インナーソールを厚いものに交換しようかと思って外してみたらEUサイズ39のラインでカットされてます。やっぱり。通常の24cmなら38です。時期的に冬に向かっているのでカイロも余裕で入れられるし、厚手のソックス2枚ばきでも履けるのでヨシとしますが、大き過ぎ。あと、横幅ありすぎじゃないかなあ。決して細めの幅のない足ではありませんが、横幅もたっぷり余っています。とっても軽いので、サイズが合えばお買い得では、と思います。
5人が参考にしています
対象商品 : 29276626
2020-05-23
用途: ガーデニング作業、草むしり等
サービス業
軽くて履きやすい。
疲れにくく蒸れずに気持ちよく使用して居ります。
値段以上の価値があります。
2人が参考にしています
対象商品 : 29276635
2019-10-28
用途: 水を使用する作業
その他業種
大変履きやすいです。
防水性はもちろんですが、ちょっと外へ出るときなど、かかとを潰しても履けるので、とても便利です。
頻繁にかかとを潰した履き方をしていますが、形状が崩れるようなことはまだありません。とても丈夫な商品だと思います。
2人が参考にしています