KSRT/UスイングアームNSRホイール用STDノーマル長

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29279618 品番90200
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NSR50/80ホイールが取り付けられます。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※装着には別途フロントオフセットスプロケット2mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。
ホイール加工はメーカーで5,000円(税別)にて加工できます(スタッドボルト、ベアリングは抜いてから送ってください)
※下スタビ制作不可
※ピボット部は標準でブッシュ仕様です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする