90322 カブ用トリプルスクエアミニノーマル長 Gクラフト 29280835

カブ用トリプルスクエアミニノーマル長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29280835 品番90322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カブホイールがそのまま装着できます。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。
※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。
(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

厚さ(mm)25 パイプ幅(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする