曜日別特売
90505 ダックススーパーワイドS/AT/S+0cmモンキーハブ用 Gクラフト 29282664

ダックススーパーワイドS/AT/S+0cmモンキーハブ用

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1本注文コード29282664品番90505
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。
ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。
サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。
(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)
参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ディスク編

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※スタビ付きは制作不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする