Z125用スイングアーム STD スタビ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29283039 品番90543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

純正スイングアーム4.8kgに対して2.2kgと軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
3種類のパイプからお好きな物をお選びください。
特にトリプルスクエアパイプは、メーカーでも絶大の人気を誇るパイプで、異型目の字断面構造により、軽量かつ高剛性を有します。

材質(スイングアーム)7N01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする