DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 小物収納箱(パーツケース)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の パーツケース
スタッキングパーツ&ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29357565
品番
SPTB-3130
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕切板で収納スペースの調節が可能
ラバーを使用した滑りにくいグリップ
最大3ケースまで連結可能
重ねて持ち運びOK
用途
あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理
材質
本体:PC(ポリカーボネート)、グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ
寸法(mm)
(3ケース)315×198×225、(1ケース)315×66×225
質量(kg)
(3ケース)1.4、(1ケース)0.46
耐荷重(kg)
3(3ケース合計)、1(1ケースあたり)
関連資料:
(0.99MB)
商品説明動画
スタッキングパーツ&ツールボックス
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった