※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンスパイラルチューブSE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29380857 品番 SE-04-BK-100
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。
復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。

用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 トラスコ品番383-5195 材質ポリエチレン 長さ(m)100 最大結束径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)4.2 チューブ内径(Φmm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結束可能外径は端末処理の方法、あるいは被結束物の径や表面状態に依存します。
※チューブ寸法はカット前の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする