曜日別特売
SE-12-N-50 ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社 29381216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンスパイラルチューブSE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
乳白
長さ(m)50
最大結束径(Φmm)25
内容量1巻注文コード29381216品番SE-12-N-50
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。
復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。

用途
電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用
トラスコ品番383-5191材質ポリエチレン乳白長さ(m)50最大結束径(Φmm)25チューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結束可能外径は端末処理の方法、あるいは被結束物の径や表面状態に依存します。
※チューブ寸法はカット前の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする