曜日別特売
SF-14-N-20 FEPスパイラルチューブSF 潤工社 29381347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEPスパイラルチューブSF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大結束径(Φmm)30
内容量1巻注文コード29381347品番SF-14-N-20
参考基準価格(税別)¥113,860販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐熱性、耐寒性が特に優れています。
(無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
難燃性です。
標準色: 半透明

用途
耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用
トラスコ品番383-5213材質FEP樹脂半透明長さ(m)20最大結束径(Φmm)30チューブ外径(Φmm)14チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結束可能外径は端末処理の方法、あるいは被結束物の径や表面状態に依存します。
※チューブ寸法はカット前の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする