衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29449685 品番KT-295U/GX
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
IP67の防水構造なので使用現場を選びません。
温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。

測定範囲湿度/0%〜99%RH、衝撃/3G〜125G 電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個 本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む) 測定精度温度/±0.3℃(-10℃〜50℃)、±0.5℃(-40℃〜-10℃/50℃〜80℃)、湿度/±5%(5℃〜45℃)、衝撃/±15% チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch 表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ 温度測定範囲(℃)-40〜80 測定対象温度・湿度・衝撃 電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15 アズワン品番2-3321-14 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸) 記録間隔温度・湿度/1〜255分間隔・1〜60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式 湿度測定範囲(%RH)0〜99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする