※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数入力チャンネル:8 注文コード29466126 品番KRN1000-0831-0S
参考基準価格(税別)¥280,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はチャンネル数など20種類から選べます 他の種類を見る

5.6インチタッチスクリーン
最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様
9種のグラフ選択
USB/RS422・485/Ethernet通信
25〜250msの測定周期、1〜3600秒の記録周期
内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援
4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力
後面長さ69.2mm

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP50(前面部) 出力オプション出力:警報リレー出力 6個 チャンネル数入力チャンネル:8 入力オプション入力:トランスミッタ用電源出力 電源電圧(V)AC100〜240 通信出力RS422・485/Ethernet/USB 取得規格CE、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 測定周期1〜4CH:25ms/125ms/250ms、5〜16CH:125ms/250ms
関連資料:(0.7MB)(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする