KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388
KRN100-08000-00-0S ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466388

ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チャンネル数入力チャンネル:8注文コード29466388品番KRN100-08000-00-0S
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥284,900
販売価格(税別)
259,000

100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計
最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様
6種の記録色選択
クイックメニューより簡単パラメータ設定
USB/RS485/Ethernet通信
25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録
内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援
スロット方式の入出力カード採用により使いやすい

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP40(前面部)出力オプション出力:-チャンネル数入力チャンネル:8入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240通信出力-取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
関連資料:(1.82MB) (1.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする