曜日別特売
- アルマイト スイメイ両手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 29491570

アルマイト スイメイ両手鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)4.9
内容量1個注文コード29491570品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン

用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂サイズ(cm)24容量(L)4.9内径×高さH(Φmm×mm)240×114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする