STAUB(ストウブ)
ストウブ Wa-NABE(ワナベ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
20
色
CH
BL
CH
グレー
容量(L)
1.66
1.1
1.66
2.35
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29503899
品番
40501-007
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
質量(kg)
3.12
色
CH
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.66
内径×深さ(mm)
178×80
底径(Φmm)
125