STAUB(ストウブ)
ストウブ Wa-NABE(ワナベ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
16
18
20
色
BL
BL
CH
グレー
容量(L)
2.35
1.1
1.66
2.35
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29503917
品番
40501-009
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
質量(kg)
3.2
色
BL
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.35
内径×深さ(mm)
198×100
底径(Φmm)
123