40501-072 ストウブ Wa-NABE(ワナベ) STAUB(ストウブ) 29503926

ストウブ Wa-NABE(ワナベ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
CH
容量(L)2.35
内容量1個注文コード29503926品番40501-072
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。

質量(kg)3.2CHサイズ(cm)20容量(L)2.35内径×深さ(mm)198×100底径(Φmm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする