- ベラモンテ ココット ラウンド ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 29504039

ベラモンテ ココット ラウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トリュフブラック
内容量1個注文コード29504039品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

無水調理もでき、ほうろう加工で汚れが落ちやすい!
キズに強いほうろう加工で艶やかさ長持ちできます。
高い蓄熱性で余熱調理でき、テーブルでも温かさをキープできます。
サイズは取っ手、蓋、含みます。

トリュフブラックサイズ(cm)24容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×160内径×深さ(mm)240×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする