- コージークック ホーローミニ天ぷら鍋 コージークック 29506708

コージークック ホーローミニ天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29506708品番-
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ちょっと揚げにコンパクトサイズのみに天ぷら鍋です。
お弁当用の揚げ物やちょっとしたおつまみにササっと対応できます。
ガス火、IH(100V)使用可能です。
ホーローは、酸・アルカリに強く腐食しにくい性質があるので、食材の味や色などにも影響を与えにくく、匂いもつきにくいので勝手が良く便利です。

材質網/鉄(クロームメッキ)質量(kg)0.55レッドサイズ(cm)16容量(L)1.5深さ(mm)105外寸(mm)205×155板厚(mm)0.8底径(Φmm)115
注意
※容量は満水容量です。
※オーブン・電子レンジ使用不可です。
※コンパクトサイズ(底面:105mm)となりますのでご使用されるコンロの形状をあらかじめお確かめの上、ご購入ください。
※IH調理器の揚げ物モード使用不可でホーロー製品は熱伝導が良く油の温度上昇が速いため急激な温度上昇によりエラー表示されることがあります。揚げ物レベルを使わずに通常の加熱でレベル中以下で使用し高温になりすぎないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする