曜日別特売
- ミニココ ラウンド マイン 29518285

ミニココ ラウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)12
レッド
内容量1個注文コード29518285品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食材をセットし、レンジに入れるだけで簡単調理。
火を使わず、また加熱後も容器は厚くなりにくいため安全・安心。
レンジ特性に優れた素材でできているため、食材が温まりやすいです。
耐熱性(240℃)、耐薬品性、耐食品汚染性、耐加水分解に優れ、耐久性の高い樹脂です。
SPSはマイクロウェーブの吸収が少ない樹脂です。そのため、電子レンジで使用した際、内容物が温まりやすく、かつ樹脂自体は発熱しにくいという特徴があります。
食品衛生法に適合しており、安心してご使用できます。
食洗機、レンジ使用可能

材質SPS樹脂レッドサイズ(cm)12内径(Φmm)105深さ(mm)38耐熱温度(℃)240
注意
※スチームコンベクションオーブンで使用の場合は、食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする