曜日別特売
45cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931238

45cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931238
45cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931238

18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合45cm用
サイズ(cm)45用
内容量1個注文コード29931238品番45cm用
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐油性に優れ食品加工工場などに最適!

サイズ(cm)45用仕様キャスター自在×3(2輪ストッパー付)適合45cm用キャスター径(Φmm)50内径×高さH(Φmm×mm)455×145TKG品番9-0026-0906TKG品番(2017)6-0030-0906
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする