TKG
18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合
48cm用
30cm用
33cm用
36cm用
39cm用
42cm用
45cm用
48cm用
51cm用
55cm用
60cm用
サイズ(cm)
48用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
48用
51用
55用
60用
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931247
品番
48cm用
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
サイズ(cm)
48用
仕様
キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
適合
48cm用
キャスター径(Φmm)
75
内径×高さH(Φmm×mm)
485×173
TKG品番
9-0026-0907
TKG品番(2017)
6-0030-0907