曜日別特売
51cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931256

51cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931256
51cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931256

18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合51cm用
サイズ(cm)51用
内容量1個注文コード29931256品番51cm用
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐油性に優れ食品加工工場などに最適!

サイズ(cm)51用仕様キャスター自在×3(2輪ストッパー付)適合51cm用キャスター径(Φmm)75内径×高さH(Φmm×mm)525×173TKG品番9-0026-0908TKG品番(2017)6-0030-0908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする