曜日別特売
60cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931274

60cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931274
60cm用 18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車) TKG 29931274

18-8寸胴鍋運搬用 TRキャリー (ナイロン車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合60cm用
サイズ(cm)60用
内容量1個注文コード29931274品番60cm用
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐油性に優れ食品加工工場などに最適!

サイズ(cm)60用仕様キャスター自在×3(2輪ストッパー付)適合60cm用キャスター径(Φmm)75内径×高さH(Φmm×mm)615×175TKG品番9-0026-0910TKG品番(2017)6-0030-0910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする