VitaCraft(ビタクラフト)
ビタクラフト ヘキサプライ 片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
2.9
1.2
1.9
2.9
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931527
品番
No.6115
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
熱伝導、熱拡散率の高い、アルミニウムを保湿性、耐久性に優れてたステンレスと丈夫なチタン入り電磁性ステンレスでサンド。
熱効率がさらにアップした全面6層構造で、より高い経済性・機能性を発揮します。
容量(L)
2.9
質量(kg)
1.39
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
210× 80
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0054-0303
TKG品番(2017)
6-0022-0303