Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30156263
品番
DFSJ1116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
38
呼び
G16
寸法D(Φmm)
24.0
仕上
#240研磨