Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30156288
品番
DFSJ1128
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
50
呼び
G28
寸法D(Φmm)
36.6
仕上
#240研磨