フィルムフック タオルハンガー プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31053480 品番6260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

フィルムフックで簡単取り付けの幅36cmワイドタオルハンガー。光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。ガラスドアやタイルにも取り付け可能。鍋蓋の収納やスプレーなどの掃除道具の収納にも。

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約80 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 取付方式吸着シート 耐荷重(kg)約1.5 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約36×5×6 内寸(cm)タオルバー:約W35×D3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする