曜日別特売
V9350-0251 フューエルコンディショナー(ディーゼル車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ) 31089756

フューエルコンディショナー(ディーゼル車用) 燃料添加剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード31089756品番V9350-0251
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。

適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする