シービージャパン
コパン多用途ミルクパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
レッド
マスタード
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132345
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
適合
IH100V、IH200V/ハロゲン/ラジエント/シーズ/エンクロ/ガス
材質
内面/セラミック塗装加工、外面/焼付塗装、本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手/天然木
色
グリーン
高さ(mm)
105
質量(g)
430
サイズ(cm)
13
寸法縦(mm)
155
寸法横(mm)
270
満水容量(L)
約1.4