エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31253865 品番TELP-H
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

ホワイト 用途静電気対策が必要な環境。 仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応 トラスコ品番856-4336 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)119 規格JIS規格 着丈(cm)116、116cm 機能静電気防護 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする