アルミケース

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269055 品番T3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,142
この商品は有効内寸法・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×160×360 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×125(90+35)×310 付属品ベルト×1本、仕切板×5枚(大2枚、中1枚、小2枚)、鍵×2個 トラスコ品番101-7272 材質アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg)3.3 シルバー 質量(g)3300 外形寸法(mm)470×160×360 内形寸法(mm)440×125(90+35)×310 収納量(最大目安)約20kg 入数6 鍵有 カートン寸法(mm)725×475×495
注意
※寸法(高さ)は、取手(折りたたみ時)を含めた数値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
以前、乗ってたバイクのトランクとして使う為
サービス業

8年前に購入したパーツで遅いレビューとなったけど…アルミ製で軽くて丈夫で満足してたけど乗り換えに伴い処分しました

対象商品:
36187724
2019-11-05
用途:
アーチェリー用具の調整・メンテナンス
その他業種

近隣のホームセンターには適当な寸法のものが見当たらず、数年購入を見送っていたが、貴社のウェブサイトに求めていたサイズのものを見つけ、購入した次第です。今までは段ボール箱に様々な工具を詰め込んでいたため、箱の痛んだ箇所をテープで補強しながら使ってました。が、この工具入れなら、コスパに優れており、永年の使用にも耐えてくれることでしょう!

対象商品:
36187724
2018-11-29
用途:
放送機器、小型PCの収納
サービス業

取り扱いやすく、コストパフォーマンスも高く満足している。
間仕切り1枚、肩掛けベルトも付属している。

1人が参考にしています
対象商品:
36187724
2018-06-29
用途:
コスプレ
大和高田市役所 様 (その他業種)

サイズを確認せずに買ったので、思ってたより小さかったので後悔してます。

対象商品:
36187724
2018-01-19
用途:
工具収納
オールバイク共和 様

思ったよりはしっかりしてたが、左右のガタつきは多いかな?

1人が参考にしています
対象商品:
33481795
2016-01-11
用途:
プロジェクターのケース

専用のものは高価であり、価格も手ごろであり大変満足しております。

対象商品:
36187724
2015-11-07
用途:
カメラのレンズ運搬
その他業種

物は良いのですが、しきり板を後から追加注文しようと思ったら品代500円弱に送料500円…。何か他の発送方法は無いもんかなぁ…

対象商品:
33481795
2014-05-05
用途:
工具カバンとして持ち歩いています。

工具が内フタに差せる為、使い勝手がとても良い。丈夫で大きさも丁度良いし、何といっても安くて使い捨て出来る。以前からこのタイプを使用していたが、ホームセンター等で見つけられなくなり、あちこち探していました。これからも継続して購入予定。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする