エスケイ工機
エスケイ工機の ケーブル収納・配線
エスケイ工機の 電線保護
エスケイ工機の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1m)
色
乳白
注文コード
31271845
品番
SP-10ー1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
1
最小径(Φmm)
10
色
乳白
用途
配線の結束と保護
材質
ポリエチレン