オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの タオルハンガー
さらっと乾く折りたたみハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296319
品番
AUC1400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
マスクやふきんをちょっとしたスペースで乾かせる
使うときだけサッと広げてパッと干せ、使わないときは折りたたんで省スペース収納
マスクは最大6枚掛けられる。ふきん類は3枚。
材質
本体:18-0ステンレス、脚ゴム・脚キャップ:シリコーンゴム
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約34×13×25.5、折りたたみ時:約34×27.2×1.6
耐荷重(g)
1箇所あたり:200
掛数
マスクは最大6枚、ふきん類は3枚