古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
PFカップリング(Rタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327318
品番
PFS-16CR
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
適合本体
PFD、PFS-16
色
グレー
寸法L(mm)
60
規格
JIS C 8412
寸法A(mm)
33