画像準備中

HG-JRシリーズ(低慣性・小〜大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.75 電圧(V)400 注文コード31334607 品番HG-JR734
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格出力・出力・電圧など28種類から選べます 他の種類を見る

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
400Vクラス

定格出力(kW)0.75 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状標準(ストレート軸) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)400 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする