アカオアルミ
段付鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
33
36
39
42
45
48
51
33
容量(L)
9.0
11.7
14.9
18.3
22
28
32.1
9.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31399822
品番
33
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.55
容量(L)
9.0
板厚(mm)
1.0
呼び寸法(cm)
33
外径×深さ(Φmm×mm)
343×140
材質
アルミ
厚さ(mm)
(板)1.0
サイズ(cm)
33
内径×深さ(mm)
330×140
満水容量(L)
9.0、(段下)6.0