曜日別特売
16000735 2-メチルブタン (イソペンタン) 林純薬工業 31419018

2-メチルブタン (イソペンタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード31419018品番16000735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
名称2-Methylbutane (iso-Pentane)等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CH2CH(CH3)CH3濃度(%)≧99.0比重d≒0.62化学組成CH3CH2CH(CH3)CH3危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-71危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量500mL特性極めて引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に毒性平均分子量72.15CAS登録番号78-78-4別称イソペンタン
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする