※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ステンねじなし防水カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31818904
品番
DSS104W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)
1.9
タイプ
防水パッキン付
寸法L(mm)
156
寸法d(mm)
115.8
呼び
G104
本数
止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)
6